「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283ミリオン(共和)¥86,980税込¥95,678
1巻(152.5m)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります