絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JTT(27)
- 富士倉(14)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- ケリー電気産業(8)
- アカリファクトリー(8)
- 日本緑十字社(6)
- グリーンクロス(5)
- キタムラ産業(4)
- TRUSCO(4)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エスコ(2)
- Reelex(2)
- KMネクスト(2)
- 仙台銘板(1)
- ミズケイ(1)
- トーグ安全工業(1)
- つくし工房(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「LED色」から絞り込む

RGBロープライト 増設用
富士倉¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー
富士倉¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45寸法(m)最大連結長:20使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り使用場所屋外連結可否あり
光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑
YAMAZEN(山善)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色緑防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
KT-201L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm)
ケリー電気産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
KT-211L TLL120 24V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
KT-101M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm)
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-101L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm)
ケリー電気産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン
KT-111M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
ケリー電気産業¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60防塵防水性能防水太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
【ソーラー式】セイフティチューブ2本セット
グリーンクロス¥14,980税込¥16,4781式(2本)6日以内出荷『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。仕様光センサー有セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本電源ソーラー充電LED色赤防塵防水性能防水・防塵チューブ径(Φmm)22保持期間(日)【無日照】約10チューブ長さ(m)10LED使用数(個)20
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 2m グリーン
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)2、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 3m グリーン
JTT¥3,988税込¥4,3871個4日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 1m グリーン
JTT¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 50cm ピンク
JTT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 1m ピンク
JTT¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)1、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 3m ブルー
JTT¥3,988税込¥4,3871個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)3、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 1m ブルー
JTT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約1000×8質量(g)約41長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 50cm ブルー
JTT¥999税込¥1,0991個3日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書材質樹脂寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 2m ピンク
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)2、ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 2m ブルー
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約2000×8質量(g)約51長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2A機能カット可能LED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm
JTT¥899税込¥9891個8日以内出荷カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能にピン数(ピン)4端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結コネクター 4ピン 2個セット
JTT¥359税込¥3951個5日以内出荷カットしたRGBテープLEDを連結ピン数(ピン)4入数2適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
テープLED連結ケーブル 2ピン 100cm
JTT¥719税込¥7911個4日以内出荷連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
カラフルチューブ PKC-400
日本緑十字社¥77,980税込¥85,7781組(2本)11日以内出荷60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番389-4688セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個材質エンビ質量(kg)3.8径(Φmm)22電源(V)AC100発光色カラフル機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
オーロラチューブライト
グリーンクロス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。付属品ソーラーパネル長さ(m)10LED色赤、青緑動作時間ソーラー電源使用時75時間以上LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12メーカー商品コード1107500708
ソーラーチューブライト用乾電池ユニット
グリーンクロス¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。用途ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に質量(g)約170(乾電池無し)電源単三形乾電池×3本方式交互点滅点灯方式自動点滅電池寿命チューブ1本接続時約310時間使用場所工事現場アズワン品番64-6551-48![[ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139927-190802-02.jpg)
[ソーラー式]LEDピカピカチューブ
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。 充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。サイズ充電器:70×430×30mm寸法直径23mm×10m+10m電源ソーラー式連続使用時間約5日光源LED球寸法(mm×m)Φ23×(10+10)点灯方式12個毎交互点滅
ピカチューブ
日本緑十字社¥9,398税込¥10,3381本当日出荷自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。材質エンビ幅(mm)23質量(kg)約1.6長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)約3.5使用電源AC100V寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅電源タイプコンセントチューブサイズ(mm)22使用場所屋外LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002連結可否あり![10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50762154-180226-02.jpg)
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
エスコ¥7,900税込¥8,6901個4日以内出荷エスコ品番EA983FX-10A材質PVC質量(kg)1.6直径(Φmm)22長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5光源LED×赤24個使用消費電流(A)1.36点滅交互点滅点滅数(回/分)約90
サンライトキューブ
つくし工房¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。付属品単管設置用金具仕様無日照動作:約10日間質量(g)325(電池込)タイプ360度発光電源ソーラーパネル蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)4
LEDチューブ(乾電池式)
キタムラ産業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。用途夜間の工事現場などに質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式点灯時間70時間
LEDテープライト 両面発光 電源コードセット
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷テープライトと電源コードのセット品です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5910セット内容本体10mライン1本、100V用電源コード1本材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色光源寿命50000明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト 両面発光 延長用
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト 両面発光
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。80℃を超えると消灯する安心設計です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。用途橋梁工事、トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。トラスコ品番722-5908材質シリコン、SPCC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IPX3光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカラフルチューブ
キタムラ産業¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)






























![[ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139927-190802-02.jpg)

![10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50762154-180226-02.jpg)