絞り込み
電池寿命
- 1ヶ月~半年(1)
- 1週間未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- キタムラ産業(15)
- トーグ安全工業(15)
- グリーンクロス(13)
- つくし工房(12)
- ブラスト興業(10)
- 仙台銘板(9)
- ユニット(8)
- KMネクスト(8)
- 日動工業(6)
- ダンレックス(6)
- RS PRO(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ミズケイ(3)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- ジェイウィン(J win)(3)
- TRUSCO(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
「LED色」から絞り込む

LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷リーズナブル価格のクランプ型材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)色赤質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
LED警告灯 (マグネット付き)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート質量(g)284電源3.7V (リチウムイオン700mAh)保護等級IP67光源赤LEDx16灯点滅9種類サイズ(mm)Φ105×35電池寿命(年)約5(目安)![[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670918-210507-02.jpg)
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷リーズナブル価格のコーンかぶせ型材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
LED現場点滅燈(ソーラー充電)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷用途ソーラー保安工事灯仕様無日照連続点灯:約140時間材質ポリカーボネート、ポリプロピレン寸法(mm)Φ40×75×145(H)質量(g)145電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可光源LED球(赤2/緑2)点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)充電時間(時間)約16
LED現場点滅灯 (クランプ式)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。材質本体・受け部 :ポリスチレン質量(g)360電源単1電池×2本 (別売)クランプ範囲(mm)55まで連続使用時間(時間)100光源LED×8灯サイズ(mm)80×250 (H)
現場保安灯LED (夜間自動点滅)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個(1個)翌日出荷光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。材質ポリカーボネート質量(g)175電源単1電池×2本(別売)光源赤色LED球×7灯電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×260(H)
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト







![[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670918-210507-02.jpg)