絞り込み
耐切創性
- レベル3(1)
- レベル5(1)
- レベルC(2)
- レベルE(1)
- レベルF(1)
サイズ
- SS
- L(47)
- LL(29)
- M(45)
- S(32)
- フリー(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐切創・耐突刺(4)
耐摩耗性(1)
軽量(1)
ゲージ数
10(1)
13(1)
15(1)
18(2)
色
グレー(1)
ブルー(3)
ホワイト(2)
材質
- ポリウレタン(3)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(4)
ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン
全長(cm)
- 19.6(1)
- 20.5(1)
- 21(3)
- 21.5(1)
- 24.5(1)
19.6・20.5・21・21.5・24.5
入数
- 1(3)
1
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ミドリ安全(1)
- リーブル(1)
- アトム(1)
- Star Field(星野商店)(1)
- KOMASTAR(1)
- ベストグリップ(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・ミドリ安全・リーブル・アトム・Star Field(星野商店)・KOMASTAR・ベストグリップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル3(1)
レベル5(1)
レベルC(2)
レベルE(1)
レベルF(1)

耐切創カットバリア ブルー PUコート
リーブル(1件のレビュー)¥819税込¥9011双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創性手袋 カットガード F102ロング
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋
Star Field(星野商店)¥799税込¥8791双当日出荷から6日以内出荷耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルコアPUグローブ
アトム¥999税込¥1,0991双当日出荷から3日以内出荷15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂色ブルー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能耐切創、軽量材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数15耐切創性E
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング
KOMASTAR¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から15日以内出荷EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
耐切創手袋ストレッチPRO
ベストグリップ¥799税込¥8791双4日以内出荷・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他色ホワイト品番PES3263ゲージ数13耐切創性【EN388:2016】CRoHS指令(10物質対応)対応
フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]色グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン