絞り込み
材質
その他・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・天然ゴム
全長(cm)
19.6・20・20.5・20.7~22.7・20.7~27.7・20.9・21・21~22・21.1・21.5・21.7・22・22.3・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・全長(cm)をもっと見る
入数
1・10・12
ブランド
ウィード(Wonder Grip)・シモン・アトム・重松製作所・TRUSCO・リーブル・COVER WORK(カバーワーク)・ATG・HANVO(ハンボ)・GranberG・プロフィスト21(王子ゴム)・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業・ミタニコーポレーション・ミドリ安全・アンセル・JAPPY・丸和ケミカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
  • 耐切創手袋ストレッチPRO ベストグリップ

    耐切創手袋ストレッチPRO

    ベストグリップ
    799税込879
    1双
    4日以内出荷
    ・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
    用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他ホワイト品番PES3263ゲージ数13耐切創性【EN388:2016】CRoHS指令(10物質対応)対応
  • VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    698税込768
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはポリウレタンでコーティングされており、軽やかで柔軟。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途農作業 / 摘果 / 収穫 / 選別 / ガーデニング / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ポリウレタン機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
  • VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    VALEKS 耐切創ポリウレタン背抜き手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはポリウレタンでコーティングされており、軽やかで柔軟。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途農作業 / 摘果 / 収穫 / 選別 / ガーデニング / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ポリウレタンサイズM機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
  • 耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865 ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865

    ウィード(Wonder Grip)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得
    材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB
  • ツヌーガ グレー 13G アトム

    ツヌーガ グレー 13G

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    3日以内出荷
    13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
    用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステルグレー規格ISO13997-TDM入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性D
  • 耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG

    耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)

    GranberG
    3,898税込4,288
    1双
    当日出荷
    耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
    用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムグリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D
  • 耐切創手袋 PU手袋 アトム

    耐切創手袋 PU手袋

    アトム
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
    用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。厚さ(mm)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)材質(繊維部)イザナス(R)
  • フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン