絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63
- 38(8)
- 40(29)
- 50(143)
- 60(23)
- 65(93)
- 75(203)
- 80(10)
- 85(8)
- 100(342)
- 102(6)
- 125(159)
- 127(8)
- 130(137)
- 150(340)
- 152(9)
- 160(11)
- 200(208)
- 203(7)
- 250(25)
- 300(5)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 77(2)
- 80(2)
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 70(1)
- 127(1)
車輪幅(mm)
- 11(2)
- 23(1)
- 25(1)
ストッパー
- あり(2)
あり
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
ブランド
- TRUSCO(2)
- 内村製作所(2)
TRUSCO・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(29)
50(143)
65(93)
75(203)
100(342)
125(159)
130(137)
150(340)
200(208)
250(25)
車輪径(Φmm)をもっと見る

100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
プレート式ボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり