絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 63
  • 38(8)
  • 40(25)
  • 50(132)
  • 60(20)
  • 65(88)
  • 75(181)
  • 76(5)
  • 80(7)
  • 85(8)
  • 100(284)
  • 102(6)
  • 125(146)
  • 127(8)
  • 130(107)
  • 150(270)
  • 152(9)
  • 160(7)
  • 200(143)
  • 203(7)
  • 250(20)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(1)
取付高(mm)
  • 77(2)
  • 80(2)
許容荷重(daN)
  • 40(2)
  • 70(1)
  • 127(1)
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 23(1)
  • 25(1)
ストッパー
  • あり(2)
あり
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 内村製作所(2)
TRUSCO・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(25)
50(132)
65(88)
75(181)
100(284)
125(146)
130(107)
150(270)
200(143)
250(20)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • プレート式ボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり