絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
59×47・70×42・70×58・82×82・90×90・95×95・100×58・100×85・100×100・102×102・105×105・108×108・110×110・112×112・120×120・130×130・140×110・140×140・144×144・160×160・取付座(mm)をもっと見る
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・47・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
971件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 ホイール弾性硬質ゴム テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 ホイール弾性硬質ゴムテンテキャスター
3,598税込3,958
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番256-0684質量(kg)1.426取付座A×B(mm)105×85取付高H(mm)155取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)80/77
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷から79日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
3,598税込3,958
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から69日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 自在車テンテキャスター
3,198税込3,518
1個
60日以内出荷から70日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
7,198税込7,918
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-9004質量(kg)2.774取付座A×B(mm)137×105取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)105
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車テンテキャスター
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 自在車テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
3,598税込3,958
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスタープレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプテンテキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-9056質量(kg)0.26取付座A×B(mm)60×60取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)48/38
63mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ63mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)103調整範囲(mm)15
63mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ63mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)103耐荷重(kg)500調整範囲(mm)15
50mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ50mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)82耐荷重(kg)250調整範囲(mm)10
90mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ90mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:MCナイロン全高(mm)132調整範囲(mm)15
75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)120耐荷重(kg)1000調整範囲(mm)12
75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)120耐荷重(kg)800調整範囲(mm)12
60mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
取付高H(mm)69アズワン品番64-2297-14
50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
取付高H(mm)58アズワン品番64-2297-13
40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
取付高H(mm)47アズワン品番64-2297-12
60mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
取付高H(mm)69アズワン品番64-2297-11
50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2297-10
40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・U3/8x16ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35アズワン品番64-2297-09平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン取付高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)44アズワン品番64-2297-06平径P(mm)14
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)85耐荷重(kg)50耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8寸法(P1×P2)(mm)55×42
160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)202耐荷重(kg)550耐熱温度(℃)-25~70
125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)155耐荷重(kg)350耐熱温度(℃)-25~70
200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐熱温度(℃)-25~70
125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)155耐熱温度(℃)-25~70
産業用キャスター ユーエイキャスター産業用キャスターユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐磨耗性に優れており、主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用されています
用途台車用
重量用プレート式キャスター ユーエイキャスター重量用プレート式キャスターユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり