絞り込み
色
グレー(1)
ホワイト(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 1500~2000未満(2)
電源(V)
- 100
- 3.6(1)
- 100~120(2)
- 100~240(18)
- 200~240(1)
- 220~240(1)
- その他(1)
コード長さ(m)
- 1.8(2)
温度(℃)
- 180(4)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
アイリスオーヤマ・オーム電機
「色」から絞り込む

グレー(1)

ホワイト(1)

カールヘアアイロン
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります質量(g)305消費電力(W)32スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5電源コード1.8m
カールヘアアイロン
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります質量(g)355消費電力(W)45スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48電源コード1.8m
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色ダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色オフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8