絞り込み
ブランド
「冷媒の種類」から絞り込む

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
R32対応 ツーステージ真空ポンプ
タカトテクニカ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
充電式真空ポンプ ツーステージ
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個当日出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
小型真空ポンプ用ケース
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
ESKルームエアコン取付専用キット
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
真空ポンプ4CFM Eco
アサダ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
充電式真空ポンプ2CFM-BLC18
アサダ¥42,980税込¥47,2781台欠品中冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
真空ポンプ
イチネンTASCO¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
真空ポンプ2CFM Eco
アサダ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
充電式真空ポンプ2CFM-BL18
アサダ¥34,980税込¥38,4781台欠品中冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
超小型2ステージ真空ポンプ
プロステップ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
真空ポンプ
A-Gas Japan¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷仕様1/4"F、5/16"F:255回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)電源1283_VP-565モーター1HP到達真空度15ミクロンローターツーステージ(油回転式)オイルタンク容量(mL)640
アンモニア真空ポンプ
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
ミルウォーキーツール¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上付属品本体、5/16アダプタ標準添付仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプ
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
アナログ式真空ゲージ
JAPPY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
小型真空ポンプ
JAPPY¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
充電式真空ポンプ 本体のみ
BBKテクノロジーズ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質鉄幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)
BBKテクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質鉄幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
充電式真空ポンプ バッテリーセット(5A)
BBKテクノロジーズ¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電で約50分の連続運転が可能です。用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0134材質鉄幅(mm)233高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:50公称容量(Ah)5.0
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
142L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm電源AC100Vモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)到達真空度25ミクロン接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)
































![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144260-231025-02.jpg)