絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(6)
ブランド
- アネスト岩田(3)
- 恵宏製作所(3)
- 明治機械製作所(1)
- 近畿製作所(2)
パターン開き(mm)
- 110(1)
- 130(1)
- 215(1)
- 220(2)
- 230(2)
- 265(1)
- 290(1)
空気使用量(L/min)
- 80(1)
- 85(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 205(1)
- 245(2)
- 270(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 130
- 85(7)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(6)
- 120(11)
- 140(5)
- 150(8)
- 155(8)
- 160(6)
- 170(8)
- 175(6)
- 190(6)
- 200(11)
- 210(5)
- 220(4)
- 230(4)
- 245(4)
- 320(4)
- 350(5)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から3日以内出荷種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。用途自動車補修専用質量(g)315パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.4塗料供給方式重力式ノズル形状VスリットニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)空気使用量(mL/min)230
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン
恵宏製作所¥20,980税込¥23,0781丁3日以内出荷から5日以内出荷●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
低圧センターカップガン WIDER4L
アネスト岩田¥55,980税込¥61,5781丁3日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)290塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.07ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥18,980税込¥20,8781丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式吸上式
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット
恵宏製作所¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷から11日以内出荷●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。取付ねじG1/4
Wシリーズスプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。用途小物の中塗・上塗に最適質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
Wシリーズスプレーガン(重力式)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L