絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 1.7(2)
- 2(1)
ブランド
- アネスト岩田(6)
- 明治機械製作所(4)
- KENOH(1)
パターン開き(mm)
- 180(1)
- 210(2)
- 220(1)
- 250(2)
- 275(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 330(2)
- 390(1)
空気使用量(L/min)
- 80(1)
- 145(1)
- 195(1)
- 220(1)
- 225(1)
- 230(1)
- 270(1)
- 275(2)
- 300(1)
- 370(1)
- 395(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 200
- 85(7)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(6)
- 120(10)
- 130(9)
- 140(5)
- 150(8)
- 155(7)
- 160(6)
- 170(8)
- 175(6)
- 190(6)
- 210(5)
- 220(4)
- 230(4)
- 245(4)
- 320(4)
- 350(5)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
小形スプレーガン WIDER1(重力式)
アネスト岩田¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(圧送式)
アネスト岩田¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)
アネスト岩田¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
接着剤用小形スプレーガン
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
離型剤用スプレーガン
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781個当日出荷離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4質量(g)315空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)0.7塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式E2P霧化方式高微粒
FINER-CORE-SV
明治機械製作所¥53,980税込¥59,3781丁3日以内出荷外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CP接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE
明治機械製作所¥48,980税込¥53,8781丁10日以内出荷支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
FINER-CORE-SV
明治機械製作所¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化セット内容本体+カップ接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現用途自動車補修用(水性塗料向け)質量(g)325空気使用量(L/min)225パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4ノズル口径(Φmm)塗料:2塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)290作業距離(mm)吐付:200
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4
アネスト岩田¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷から3日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。 また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)370パターン開き(mm)390吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBXノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4