絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(2)
- 1.3(1)
ブランド
- 恵宏製作所(2)
- 明治機械製作所(1)
パターン開き(mm)
- 185(1)
- 190(2)
空気使用量(L/min)
- 150(2)
- 160(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 90
- 35(3)
- 85(5)
- 110(4)
- 120(4)
- 130(4)
- 140(2)
- 150(5)
- 155(5)
- 160(4)
- 165(2)
- 170(3)
- 175(4)
- 185(2)
- 190(3)
- 200(6)
- 210(2)
- 320(3)
- 350(4)
- 440(3)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ハンドスプレーガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から4日以内出荷デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
GR-210エコグラデーションガン
恵宏製作所(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。質量(g)(ガン)250空気使用量(L/min)150吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット
恵宏製作所(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。質量(g)(ガン)250、(カップ)150空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw