絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 1.3(3)
- 1.5(2)
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
- アネスト岩田(65)
- 近畿製作所(39)
- 恵宏製作所(36)
- 明治機械製作所(36)
- デビルビス(16)
- TRUSCO(14)
- 精和産業(13)
- SAGOLA(10)
- エスコ(9)
- WTB(6)
- SK11(6)
- SATA(5)
- FINIXA(4)
- BeHAUS(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- SHOW UP(3)
- H&H(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
パターン開き(mm)
- 150(1)
- 155(1)
- 200(1)
空気使用量(L/min)
- 120~160(1)
- 145(2)
- 150(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 300(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 160(1)
- 180(1)
特価

重力式スプレーガン
AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。用途木工、金属、屋根塗装など。質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
エアスプレーガン重力式
AIRREX(アネスト岩田)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
サンドブラスタ
AIRREX(アネスト岩田)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
小型スプレーガン
AIRREX(アネスト岩田)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷DIY用小形スプレーガン。用途DIY用小形スプレーガン。材質(カップ)ナイロン材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)質量(g)330空気使用量(L/min)120~160塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)1塗料供給方式重力式空気接続口プラグ