カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田(14)
- 恵宏製作所(12)
- デビルビス(12)
- エスコ(9)
- ヨトリヤマ(世取山)(9)
- 近畿製作所(8)
- 明治機械製作所(7)
- TRUSCO(6)
- 大塚刷毛製造(5)
- SATA(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- SK11(4)
- 扶桑精機(3)
- FINIXA(2)
- 精和産業(1)
- KENOH(1)
- SAGOLA(1)
カップ容量(mL)
エコロジープロダクト

上カップ用フィルター400cc
ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き仕様フィルター適合岩田PC-4・PC-4Sセット内容フィルター3個/脱着冶具1個材質ポリアセタール・真鍮(ネット部)寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン用 上カップ450cc
ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI
デビルビス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ステンレス製の250mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
SATA マルチカップ プラグインタイプ
SATA¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA プラスチックカップ
SATA¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ
デビルビス¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷アセタール製のセンターカップ用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
スプレーガンカップ1.0L
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)1000取付ねじサイズG1/4
スプレーガンカップ0.4L
SK11¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
PPS リッドアンドライナーキット125D
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
重力式カップ
近畿製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W取付ねじ1/4カップ容量(mL)500
重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
重力式塗料容器(自在タイプ)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット
恵宏製作所(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンク
大塚刷毛製造¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。 容量が大きい(4L)ので、重宝します。付属品取付用ホース(3m)容量(L)4塗料取出口(inch)1/4
塗料カップ
デビルビス¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット
FINIXA¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503
デビルビス¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。用途吸上げ式スプレーガン用適合【ガン】EGA-503取付ねじG1/4カップ容量(mL)237塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)ポリエチレン
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
SATA アルミカップ QCCフタ付
SATA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ
SATA¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン用カップ
SK11¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷外面バフ仕上のアルミ製で、汚れ・腐食に強く、洗浄しやすい表面です。エアスプレーガン用の重力式カップです。内面フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4
PPS リッドアンドライナーキットL
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷から5日以内出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840





































![[EA121BA-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509813-260625-02.jpg)
![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)
![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)
![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)
![[EA121AB-5用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509192-170510-02.jpg)
![[EA121AB-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509174-260330-02.jpg)
![[EA121AB-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509147-170510-02.jpg)