絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24(3)
- 25(5)
- 26(3)
- 27(3)
- 28(2)
- 29(3)
- 30(4)
- 32(1)
刃数
- 4(1)
- 5(4)
- 6(5)
シャンク径(Φmm)
- 20(1)
- 25(5)
- 30(1)
- 32(1)
刃長(mm)
- 45(5)
全長(mm)
- 121
- 50(121)
- 60(203)
- 65(146)
- 70(120)
- 75(173)
- 80(185)
- 85(133)
- 90(207)
- 95(164)
- 100(161)
- 105(100)
- 110(220)
- 120(147)
- 125(131)
- 130(88)
- 135(86)
- 140(127)
- 145(105)
- 150(137)
- 160(170)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
コバルトハイス
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- Niagara Cutter(2)
OSG(オーエスジー)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
波型刃形コバルトハイスエンドミル
Niagara Cutter¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。刃径公差(mm)+0.075/0