絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(5)
- 13(4)
- 14(5)
- 15(14)
- 16(21)
- 17(14)
- 18(18)
- 19(18)
- 19.5(4)
- 20(52)
- 21(20)
- 22(38)
- 23(10)
- 24(11)
- 25(16)
- 26(5)
- 28(5)
- 30(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(36)
- 3(12)
- 4(73)
- 5(13)
- 6(3)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(8)
- 16(28)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(56)
- 25(21)
- 32(17)
刃長(mm)
- 22(2)
- 26(3)
- 30(3)
- 32(2)
- 34(3)
- 38(13)
- 40(17)
- 45(3)
- 50(18)
- 55(8)
- 56(7)
- 57(1)
- 59(1)
- 60(14)
- 62(1)
- 65(5)
- 70(5)
- 75(34)
- 80(6)
- 100(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140
- 50(122)
- 60(203)
- 65(146)
- 70(121)
- 75(174)
- 80(185)
- 85(132)
- 90(207)
- 95(163)
- 100(160)
- 105(100)
- 110(221)
- 120(147)
- 125(132)
- 130(88)
- 135(86)
- 145(105)
- 150(137)
- 160(170)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(44)
- ハイス(52)
- 粉末ハイス(36)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(7)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(38)
- NACHI(不二越)(35)
- OSG(オーエスジー)(31)
- FKD(フクダ精工)(13)
- 三菱マテリアル(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(20)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷から8日以内出荷シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
テーパーエンドミル4枚刃 4TE
FKD(フクダ精工)¥68,980~税込¥75,878~1本翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
FKD(フクダ精工)¥66,980~税込¥73,678~1本当日出荷から翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1