カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(30)
- 1.1(14)
- 1.2(14)
- 1.3(14)
- 1.4(14)
- 1.5(28)
- 1.6(13)
- 1.7(10)
- 1.8(11)
- 1.9(11)
- 2(34)
- 2.2(10)
- 2.3(11)
- 2.4(11)
- 2.5(37)
- 3(77)
- 3.1(12)
- 3.2(11)
- 3.3(11)
- 4(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(80)
- 3(14)
- 4(29)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(5)
- 6(120)
- 8(2)
刃長(mm)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.5(3)
- 2(18)
- 2.5(7)
- 3(17)
- 3.5(16)
- 4(10)
- 4.5(9)
- 5(40)
- 5.5(4)
- 6(42)
- 6.5(4)
- 7(19)
- 7.5(6)
- 8(20)
- 9(17)
- 10(24)
- 12(9)
- 15(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50
- 60(205)
- 65(145)
- 70(121)
- 75(174)
- 80(185)
- 85(132)
- 90(206)
- 95(163)
- 100(159)
- 105(100)
- 110(220)
- 120(147)
- 125(130)
- 130(88)
- 135(86)
- 140(127)
- 145(105)
- 150(137)
- 160(169)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(2)
- コバルトハイス(57)
- ハイス(29)
- 粉末ハイス(26)
- 超硬合金(2)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(13)
- チタン系コーティング(30)
- ノンコーティング(11)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(3)
- NACHI(不二越)(28)
- S&K(三興製作所)(25)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 三菱マテリアル(15)
- 日進(10)
- エスコ(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- NS(日進工具)(3)
- ミスターマイスター(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- THECUT(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・日進・エスコ・FKD(フクダ精工)・NS(日進工具)・ミスターマイスター・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット
(116件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
(30件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷キー溝用のエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から8日以内出荷刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0