絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
刃長(mm)
  • 9(5)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(11)
刃数
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 50
  • 75(21)
  • 80(55)
  • 85(21)
  • 90(39)
  • 95(21)
  • 100(41)
  • 110(63)
  • 120(33)
  • 125(49)
  • 140(47)
  • 145(37)
  • 150(26)
  • 160(68)
  • 165(25)
  • 170(20)
  • 175(32)
  • 180(26)
  • 185(23)
  • 200(45)
  • 210(22)
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング
材質
  • コバルトハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・粉末ハイス
ブランド
  • 日進(8)
  • NACHI(不二越)(3)
日進・NACHI(不二越)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(2)
5(2)
6(2)
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • シルバーエンドミル AEM3-3 日進

    シルバーエンドミル AEM3-3

    日進
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • シルバーエンドミル AEM3-6 日進

    シルバーエンドミル AEM3-6

    日進
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
  • シルバーエンドミル AEM3-4 日進

    シルバーエンドミル AEM3-4

    日進
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
  • レインボーエンドミル AEDM3-6 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-6

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
  • レインボーエンドミル AEDM3-3 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-3

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • レインボーエンドミル AEDM3-5 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-5

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
  • レインボーエンドミル AEDM3-4 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-4

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル。外周・溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。2.切り屑の排出性がとても良い。備考。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎
ラフィングハイスエンドミル
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
ラフィングハイスエンドミル 【通販モノタロウ】