カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 28(23)
- 29(32)
- 30(106)
- 31(28)
- 32(75)
- 33(26)
- 34(31)
- 35(68)
- 36(47)
- 37(26)
- 38(44)
- 39(24)
- 40(68)
- 41(23)
- 42(31)
- 43(23)
- 44(23)
- 45(42)
- 46(22)
- 50(41)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(71)
- 3(4)
- 4(49)
- 6(20)
- 8(4)
シャンク径(Φmm)
- 32
- 3(231)
- 4(1,129)
- 4.5(10)
- 5(93)
- 5.5(8)
- 6(1,941)
- 7(32)
- 8(1,502)
- 9(22)
- 10(1,520)
- 11(11)
- 12(1,490)
- 14(203)
- 15(9)
- 16(1,035)
- 18(140)
- 20(923)
- 25(326)
- 42(65)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 21(9)
- 25(3)
- 29(4)
- 35(4)
- 40(20)
- 42(7)
- 45(19)
- 48(4)
- 50(36)
- 55(16)
- 60(49)
- 65(13)
- 70(24)
- 75(6)
- 80(44)
- 90(11)
- 100(32)
- 120(25)
- 150(21)
- 200(13)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 130(21)
- 135(10)
- 140(24)
- 145(22)
- 150(37)
- 155(24)
- 160(26)
- 165(8)
- 170(23)
- 175(10)
- 180(36)
- 185(6)
- 190(17)
- 200(36)
- 210(7)
- 220(28)
- 230(17)
- 240(9)
- 250(17)
- 280(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(14)
- サーメット(2)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(125)
- 鋼(6)
その他・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(15)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(13)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(34)
- ヤマト(切削工具)(34)
- アサヒ工具(22)
- DIJET(ダイジェット工業)(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- WIDIN(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- 三洋工具(5)
- 岡崎精工(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大見工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- グーリング(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンドビック(1)
- NS(日進工具)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・岡崎精工・OSG(オーエスジー)・大見工業・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・S&K(三興製作所)・サンドビック・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・THECUT

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥329,800税込¥362,7801本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥319,800税込¥351,7801本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥279,800~税込¥307,780~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥259,800~税込¥285,780~1本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング
RYOCO(菱高精機)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から91日以内出荷ラフィングエンドミルVCFコート・ロング用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥92,980~税込¥102,278~1本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver
グーリング¥399,800税込¥439,7801本20日以内出荷アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。用途アルミ、非鉄合金
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
WIDIN¥289,800税込¥318,7801本翌々日出荷工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
テーパエンドミル
NS(日進工具)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05