カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(10)
- 10(34)
- 11(7)
- 12(31)
- 13(11)
- 14(14)
- 15(13)
- 16(35)
- 17(8)
- 18(12)
- 20(27)
- 25(12)
- 30(19)
- 32(11)
- 35(19)
- 40(14)
- 42(7)
- 45(16)
- 46(8)
- 50(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(66)
- 3(12)
- 4(29)
- 5(2)
- 6(16)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(11)
- 9(1)
- 10(32)
- 12(32)
- 13(1)
- 14(2)
- 16(43)
- 18(5)
- 20(31)
- 25(15)
- 32(36)
- 42(16)
- 50.8(1)
刃長(mm)
- 12(8)
- 14(5)
- 15(5)
- 18(4)
- 19(3)
- 20(6)
- 21(5)
- 24(6)
- 25(6)
- 30(18)
- 32(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(14)
- 55(10)
- 60(18)
- 80(11)
- 100(30)
- 110(9)
- 120(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200
- 40(232)
- 45(500)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,107)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(737)
- 90(694)
- 100(906)
- 110(488)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(285)
- 160(144)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(10)
- 超硬合金(115)
- 鋼(4)
その他・超硬合金・鋼
表面処理
- AlCrNコーティング(4)
- DLCコーティング(2)
- その他(3)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- ヤマト(切削工具)(16)
- WIDIN(12)
- アサヒ工具(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- EIKO(栄工舎)(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- NACHI(不二越)(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- NS(日進工具)(4)
- 三菱マテリアル(2)
- 三洋工具(2)
- LV ENDMILL(2)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- ユニオンツール(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ブランドをもっと見る
RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・WIDIN・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・ニチアロイ(日本超硬)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・三洋工具・LV ENDMILL・グーリング・サンドビック・ユニオンツール・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
LV ENDMILL¥70,614税込¥77,6751本当日出荷から5日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N
OSG(オーエスジー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥68,980~税込¥75,878~1本当日出荷から翌々日出荷WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥22,123税込¥24,3351本当日出荷から翌々日出荷ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥239,800税込¥263,7801本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングネック用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から91日以内出荷ロングシャンクエンドミル用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角50゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜