絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(3)
- 12(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
刃数
- 3(2)
- 4(6)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(5)
- 25(1)
刃長(mm)
- 15(5)
- 25(4)
- 50(1)
- 70(1)
全長(mm)
- 25
- 40(232)
- 45(500)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,107)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(737)
- 90(694)
- 100(906)
- 110(488)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(285)
- 160(144)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- マパール(5)
- NACHI(不二越)(3)
- グーリング(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
マパール・NACHI(不二越)・グーリング・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)

スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥129,800~税込¥142,780~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個24日以内出荷仕様フォームドトラスコ品番179-9622刃数6枚全長(mm)25刃長(mm)25ねじれ角(°)40シャンク径(mm)12刃径(mm)12
超硬マイクロドリル ルーマ型
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。用途アルミ、鋳鉄用。
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」
マパール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」
マパール¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41