絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 7(1)
刃数
- 2(1)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 8(1)
刃長(mm)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.35(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 42
- 40(232)
- 45(500)
- 50(1,100)
- 55(233)
- 60(1,107)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(737)
- 90(694)
- 100(906)
- 110(488)
- 120(346)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(210)
- 150(285)
- 160(144)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(2)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応