絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
全長(mm)
- 42
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(211)
- 65(48)
- 70(180)
- 75(60)
- 80(184)
- 90(145)
- 100(186)
- 110(107)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(53)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.35(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
刃数
- 2(1)
2
表面処理
- その他(1)
その他
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.25(1)
0.3(1)
0.4(1)
0.45(1)
0.5(1)
0.75(1)
1(1)
1.25(1)

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応