絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13
  • 1(664)
  • 1.5(573)
  • 2(782)
  • 2.5(450)
  • 3(1,043)
  • 3.5(279)
  • 4(1,103)
  • 5(999)
  • 6(1,325)
  • 7(411)
  • 8(1,196)
  • 9(390)
  • 10(1,237)
  • 11(326)
  • 12(1,239)
  • 14(393)
  • 16(826)
  • 18(313)
  • 20(763)
  • 25(269)
刃数
  • 2(80)
  • 3(13)
  • 4(90)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 15(1)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(129)
  • 13(2)
  • 14(18)
  • 16(53)
  • 45(1)
刃長(mm)
  • 10(7)
  • 13(4)
  • 18(5)
  • 19.5(10)
  • 20(7)
  • 22(6)
  • 25(22)
  • 26(26)
  • 28(2)
  • 30(16)
  • 32(9)
  • 32.5(5)
  • 35(28)
  • 37(3)
  • 40(11)
  • 50(23)
  • 55(8)
  • 60(11)
  • 65(3)
  • 130(2)
全長(mm)
  • 55(3)
  • 70(3)
  • 75(18)
  • 76(4)
  • 80(19)
  • 83(3)
  • 84(4)
  • 85(12)
  • 89(3)
  • 90(18)
  • 100(36)
  • 105(4)
  • 110(14)
  • 115(3)
  • 120(23)
  • 130(11)
  • 150(7)
  • 160(8)
  • 190(3)
  • 200(11)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(203)
コバルトハイス・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • DLCコーティング(3)
  • その他(14)
  • チタン系コーティング(15)
  • ノンコーティング(18)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(45)
  • ヤマト(切削工具)(20)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • WIDIN(17)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • アサヒ工具(14)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 三洋工具(11)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • TOTIME(5)
  • Niagara Cutter(4)
  • THECUT(3)
  • イスカル(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(2)
  • TRUSCO(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・NACHI(不二越)・三洋工具・S&K(三興製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・岡崎精工・三菱マテリアル・TOTIME・Niagara Cutter・THECUT・イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    12,720税込13,992
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    14,587税込16,046
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)

    DLCミル スロットロング シャンク

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドNカットエンドミル(ロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具

    ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)

    アサヒ工具
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
  • エンドミル 超硬S 多刃 4GES EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S 多刃 4GES

    EIKO(栄工舎)
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    材質K03刃数4
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工

    超硬3枚刃アルミ用エンドミル

    協和精工
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
    用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • 特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    特ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
  • 無限パワーEM MSX440 NS(日進工具)

    無限パワーEM MSX440

    NS(日進工具)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数4
  • エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER

    ヤマト(切削工具)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃数2
  • エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 PESR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル