絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(15)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(20)
- 11(15)
- 12(19)
- 13(14)
- 14(19)
- 15(22)
- 16(21)
- 17(15)
- 18(19)
- 19(15)
- 20(22)
- 24(13)
- 25(18)
- 26(12)
- 28(12)
- 30(18)
- 35(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(22)
- 4(10)
- 6(3)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 6(10)
- 8(10)
- 10(18)
- 12(25)
- 16(26)
- 20(27)
- 25(21)
- 32(22)
- 42(6)
刃長(mm)
- 6(4)
- 8(11)
- 10(13)
- 12(12)
- 14(9)
- 15(12)
- 16(4)
- 17(7)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(12)
- 21(12)
- 22(5)
- 25(14)
- 30(11)
- 40(20)
- 50(17)
- 60(13)
- 70(6)
- 80(7)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(6)
- 50(6)
- 60(10)
- 70(13)
- 75(10)
- 80(11)
- 90(13)
- 95(10)
- 100(15)
- 110(8)
- 115(4)
- 120(12)
- 130(11)
- 140(10)
- 150(14)
- 160(8)
- 170(6)
- 180(9)
- 200(11)
- 220(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(35)
超硬合金
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(15)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- アサヒ工具
- モノタロウ(14)
- NS(日進工具)(478)
- グーリング(234)
- イスカル(209)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(189)
- 三菱マテリアル(183)
- OSG(オーエスジー)(172)
- 岡崎精工(151)
- 京セラ(136)
- 日進(120)
- NACHI(不二越)(115)
- ユニオンツール(91)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- S&K(三興製作所)(83)
- TOTIME(78)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- タンガロイ(61)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- セコ・ツールズ・ジャパン(51)
- ブランドをもっと見る

ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥87,980~税込¥96,778~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。側面加工での能率UPに最適です。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
アルミック2000エンドミル ADコート
アサヒ工具¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。 従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。 延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。 従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。 ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。材質AH10超硬K種刃数2全長(mm)150刃径(Φmm)35表面処理AD(DLC)コーナーR(mm)0刃長l(mm)50ねじれ角(°)30シャンク径ds(Φmm)32
特ロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から4日以内出荷必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。 深い場所での加工が可能です。材質G2超硬K種刃数2全長(mm)200シャンク径(Φmm)16外径D(Φmm)18首下長(mm)28刃長l(mm)14