絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(4)
  • 1(6)
  • 1.5(4)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(12)
  • 6(12)
  • 7(2)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 10(11)
  • 11(2)
  • 12(11)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(11)
  • 18(2)
  • 20(11)
刃数
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(14)
  • 8(12)
  • 10(12)
  • 12(12)
  • 16(12)
  • 20(12)
刃長(mm)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(8)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(9)
  • 24(9)
  • 25(6)
  • 30(9)
  • 35(4)
  • 40(9)
  • 45(4)
  • 48(4)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 60(11)
  • 65(1)
  • 70(9)
  • 75(9)
  • 80(7)
  • 90(5)
  • 100(10)
  • 105(3)
  • 110(12)
  • 130(6)
材質
  • 超硬合金(14)
超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • TRUSCO
  • NS(日進工具)(458)
  • グーリング(234)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
  • イスカル(173)
  • OSG(オーエスジー)(154)
  • 三菱マテリアル(153)
  • 京セラ(136)
  • 日進(120)
  • NACHI(不二越)(110)
  • 岡崎精工(96)
  • ユニオンツール(89)
  • WIDIN(87)
  • サンドビック(86)
  • TOTIME(78)
  • S&K(三興製作所)(53)
  • DIJET(ダイジェット工業)(51)
  • タンガロイ(49)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(45)
  • 協和精工(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO

    超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCO

    エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬ボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃) TRUSCO

    超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
  • 超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド) TRUSCO

    超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
  • 超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き) TRUSCO

    超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃) TRUSCO

    超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
  • アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド) TRUSCO

    アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
    用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル