絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(13)
- 4(15)
- 5(13)
- 6(19)
- 7(1)
- 8(23)
- 9(1)
- 10(23)
- 12(29)
- 16(4)
- 20(4)
刃数
- 3(18)
- 4(98)
- 5(3)
シャンク径(Φmm)
- 4(12)
- 6(49)
- 7(1)
- 8(27)
- 10(29)
- 12(31)
- 16(4)
- 20(4)
刃長(mm)
- 2(2)
- 4(3)
- 6(6)
- 8(9)
- 9(7)
- 10(10)
- 12(11)
- 13(10)
- 15(16)
- 18(7)
- 20(16)
- 24(8)
- 25(12)
- 30(19)
- 32(5)
- 35(3)
- 36(8)
- 40(11)
- 50(8)
- 60(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(51)
- 60(25)
- 75(45)
- 85(2)
- 100(18)
- 150(1)
表面処理
- その他(38)
その他
ブランド
- 日進
- モノタロウ(14)
- NS(日進工具)(479)
- グーリング(233)
- イスカル(208)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(189)
- 三菱マテリアル(183)
- OSG(オーエスジー)(174)
- 岡崎精工(151)
- 京セラ(136)
- NACHI(不二越)(115)
- ユニオンツール(91)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- S&K(三興製作所)(83)
- TOTIME(77)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- タンガロイ(61)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- セコ・ツールズ・ジャパン(51)
- ブランドをもっと見る
特価

ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFL4-12
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-4T
日進¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-3
日進¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)9被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.5R
日進¥4,698税込¥5,1681本当日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGF4-5
日進¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)5
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R
日進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
レインボーエンドミル AEDM3-8
日進¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)8ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-6
日進¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-5
日進¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)5ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)4ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)3ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-12
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)12ねじれ角(°)39/41
レインボーエンドミル AEDM3-10
日進¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)10ねじれ角(°)39/41
ボールエンドミル SPBFL4-5R
日進¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-6R
日進¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-5R
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-4R
日進¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF3-2R
日進¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)2R
ボールエンドミル SPBF3-1R
日進¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)1R
ホワイトエンドミル SPHFR4-8-0.5R
日進¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-6-1R
日進¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)6コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-5-0.5R
日進¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)5コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFL4-8
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9刃径(Φmm)8有効長(mm)40ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHFL4-12
日進¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-8
日進¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-6
日進¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)6ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-4T
日進¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)4ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-12
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)51
ホワイトエンドミル SPHF4-10
日進¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10ねじれ角(°)51
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
日進¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°
日進¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
シルバーエンドミル AEM3-8
日進¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)8ねじれ角(°)39/41