絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • ネジ山修正タップダイスセット ラングツールズ

    ネジ山修正タップダイスセット

    ラングツールズ
    9,798税込10,778
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。
    用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなどセット内容15点質量(g)499
  • ネジ山修正タップダイスセット ラングツールズ

    ネジ山修正タップダイスセット

    ラングツールズ
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:タップ/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)。ミリサイズの内径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。アメリカ製です。
    用途ボルトのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなどセット内容6点質量(g)181
  • RS PRO タップ & ダイセット 32個 RS PRO

    RS PRO タップ & ダイセット 32個

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro HSS タップ / ダイセットには、タップ、丸型ダイ、タップレンチ、ダイホルダ、ピッチゲージ、ドライバが金属製ボックスに収められています。HSS 構造により、金属への切削が簡単できれいになり、耐久性と工具寿命も長くなっています。標準 DIN 規格 ストレート溝と入力します
    仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 32セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
  • 24PC タップダイスセット PROMOTE(プロモート)

    24PC タップダイスセット

    PROMOTE(プロモート)
    41,980税込46,178
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    24PC タップダイスセットは、ネジ切、ネジ山の形成に最適なセットです。よく使われるサイズをセットにしました。材質に耐摩耗性に優れたSUI2を使用しています。
    用途ネジ切、ネジ山の形成に。セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
  • [HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSS]タップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1セット
    4日以内出荷
    通り穴用。中タップ(喰付5P)。
    材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [SKS2]タップセット(ウィット) エスコ

    [SKS2]タップセット(ウィット)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1セット
    翌日出荷
    通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
    材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • 丸ダイスセット エスコ

    丸ダイスセット

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    並目。
    材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • [CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップセット(ISO)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1セット
    翌日出荷
    各サイズ(先、中、上)3本入です
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
  • タップ・ダイスセット ハゼット

    タップ・ダイスセット

    ハゼット
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番829-1780
  • Tタイプタップレンチ JTC

    Tタイプタップレンチ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法74m×99mm×18mm
  • タップハンドル JTC

    タップハンドル

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214用
    使用範囲M6~M25まで
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)84
  • ダイスアダプター2PCS JTC

    ダイスアダプター2PCS

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用
    寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#5
    全長(mm)76太さ(mm)先端:7.5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#4
    全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#3
    全長(mm)67太さ(mm)先端:5
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#2 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)58太さ(mm)先端:3
  • エキストラクター JTC

    エキストラクター

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5214補充用#1 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
    全長(mm)52.6太さ(mm)先端:3
  • スクリュードライバー JTC

    スクリュードライバー

    JTC
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • T型レンチ JTC

    T型レンチ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップレンチ JTC

    タップレンチ

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    859税込945
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
  • 六角軸中タップ・下穴ドリルセット ライト

    六角軸中タップ・下穴ドリルセット

    ライト
    3,598税込3,958
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    32,300税込35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(17個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • タップダイスセットM ライト

    タップダイスセットM

    ライト
    19,980税込21,978
    1セット(14個)ほか
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT) エスコ

    1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT)

    エスコ
    92,300税込101,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-51
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

    エスコ
    51,700税込56,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-21
  • M3-M10 タップダイスセット エスコ

    M3-M10 タップダイスセット

    エスコ
    43,600税込47,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-2
  • 1/4-3/4" タップダイスセット(BSW) エスコ

    1/4-3/4" タップダイスセット(BSW)

    エスコ
    57,300税込63,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-11
  • 1/8-1/2" タップダイスセット(BSW) エスコ

    1/8-1/2" タップダイスセット(BSW)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA829M-10
  • M3-M10 タップダイスセット エスコ

    M3-M10 タップダイスセット

    エスコ
    43,900税込48,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-1
  • タップ・ダイスセット54PCS BAHCO(バーコ)

    タップ・ダイスセット54PCS

    BAHCO(バーコ)
    699,800税込769,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0580
  • タップ・ダイスセット55PCS BAHCO(バーコ)

    タップ・ダイスセット55PCS

    BAHCO(バーコ)
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5286
  • タップ・ダイスセット37PCS BAHCO(バーコ)

    タップ・ダイスセット37PCS

    BAHCO(バーコ)
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0074

タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります

タップ・ダイスセット