絞り込み
ブランド
  • フェルケル
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(31)
  • イシハシ精工(12)
  • RS PRO(5)
  • RUKO(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Linc(2)
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸タッピングドリルセット M3ーM10 フェルケル

    六角軸タッピングドリルセット M3ーM10

    フェルケル
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3099セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸タッピングドリルセット フェルケル

    六角軸タッピングドリルセット

    フェルケル
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3105セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35

タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります

タップ・ドリルセット