カテゴリ
絞り込み
材質
- CBN焼結体(80)
- CVDコーティング(1,338)
- DLCコーティング(14)
- PVDコーティング(1,313)
- その他(267)
- サーメット(1,210)
- セラミックス(308)
- ダイヤモンド(85)
- ダイヤモンド焼結体(137)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1,056)
- 超高圧焼結体(257)
- 鋼(2)
コーナー半径(mm)
- 0.03(161)
- 0.05(65)
- 0.08(19)
- 0.1(362)
- 0.18(18)
- 0.2(1,616)
- 0.3969(205)
- 0.4(3,738)
- 0.7938(237)
- 0.8(3,913)
- 1.1906(151)
- 1.2(1,934)
- 1.5875(63)
- 1.6(618)
- 2(77)
- 2.38125(24)
- 2.4(124)
- 3.175(20)
- 4(22)
- -(57)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
逃げ角(度)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(4)
- タンガロイ(1,466)
- 京セラ(1,208)
- 住友電工ハードメタル(1,139)
- 三菱マテリアル(1,001)
- サンドビック(628)
- ケナメタル(271)
- イスカル(266)
- SANDVIK(142)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(125)
- BIG DAISHOWA(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- NTKカッティングツールズ(7)
- 株洲工具(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ワルター(2)
- ギガ・セレクション(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- THECUT(1)
- カイザー(1)
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック・ケナメタル・イスカル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・NTKカッティングツールズ・株洲工具・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・ギガ・セレクション・OSG(オーエスジー)・THECUT・カイザー
38ページ目: 旋盤用

インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 55°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。用途被削材:鋼。断続切削仕様軽切削用トラスコ品番179-6559
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ 3QP-WNGA
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.1寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)3
CBNチップ 4QS-CNGG-HP
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
チップ 4QS-CNGA
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
CBNチップ 2QP-CCM/GW
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)3寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 4QS-CNGG-HS
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CNM/GA
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ JXBM12R-F
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-WNMM
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.6内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
チップ TCMT-DIA
タンガロイ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ TNMM-DIA
タンガロイ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
チップ CNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
チップ DNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ VCMT-DIA
タンガロイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
ネガ、M級、正三角形インサート、中~仕上切削用
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最大切込み(mm)2最小送り(mm)0.2
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:12.5逃げ角(度)35内接円(mm)7.15取付穴径(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
三角形 ポジティブタイプ TPインサート
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:非鉄金属。トラスコ品番825-3955適合被削材種非鉄金属材種DX140RoHS指令(10物質対応)対応
フライス セラミックインサート RPGN1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。仕様SECO フライスインサート セラミックス材種トラスコ品番428-9947材種CS300適合カッターR217.26/R220.26…RN1204…RoHS指令(10物質対応)対応
フライス セラミックインサート RNGN1207・
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。仕様SECO フライスインサート セラミックス材種トラスコ品番428-9939材種CS300適合カッターR220.26…RN1207…RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート LOEX12・
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
フライス スクエアT4インサート LOEX08・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)9.3
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TNMG
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷Duratomic技術コーティング(CVD)材種、高硬度鋼の加工や鋳鉄加工に最適です。トラスコ品番526-6027寸法L(mm)16.498寸法S(mm)4.76材種TH1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4175寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種CP200寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷汎用ノンコート材種です。仕様AN(deg):11トラスコ品番509-1096寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.52
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷汎用ノンコート材種です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)11材種S25M寸法IC(mm)6.35
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160308
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷汎用ノンコート材種です。仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4168寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
ひし形ポジチップ80°
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷トラスコ品番409-3696刃長(mm)9.67コーナー半径(mm)0.4適合被削材種Nチップ形状80°菱形材種WN10RoHS指令(10物質対応)対応