絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・サンドビック・ケナメタル・イスカル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・NTKカッティングツールズ・株洲工具・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・ギガ・セレクション・OSG(オーエスジー)・THECUT・カイザー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 旋盤用

6,329件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    丸形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
  • 円形ポジチップ T-Max 6230 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6230

    サンドビック
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐熱合金(HRSA)被削材用の高速ソリューションです。良好な刃先じん性です。CC670/CC6160/CC6060を補完します。
    用途加工が困難な耐熱合金や粉末冶金の高速加工に。ポケット加工を含む倣い旋削加工に。タービンディスク、ケーシング、リングなどに。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)7.9375母材セラミック材種6230
  • 円形ポジチップ T-Max 6160 サンドビック

    円形ポジチップ T-Max 6160

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
  • 六角形ネガチップ T-Max P 7125 サンドビック

    六角形ネガチップ T-Max P 7125

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    精密級のCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)12.7
  • ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビック

    ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315

    サンドビック
    82,980税込91,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
    用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
  • 正方形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック

    正方形ネガチップ T-Max P 2220

    サンドビック
    50,980税込56,078
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
    用途一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。被削材M切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2220内接円径(mm)25.4
  • 三角形ポジチップ コロターン107 5015 サンドビック

    三角形ポジチップ コロターン107 5015

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
    用途一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。材種5015
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P H13A

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 4425

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続切削及び断続切削用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
  • 35°菱形ネガチップ T-Max P 3225 サンドビック

    35°菱形ネガチップ T-Max P 3225

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
    用途一般旋削鋳鉄加工用。被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種3225内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 2035

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
    用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M切刃長さ(mm)13.9038勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種2035内接円径(mm)12.7
  • 35°菱形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    35°菱形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4415
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7125

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
    用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
  • チップ DPMT-TSF タンガロイ

    チップ DPMT-TSF

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
  • チップ VPGT-JP タンガロイ

    チップ VPGT-JP

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
  • チップ VPGT-JS タンガロイ

    チップ VPGT-JS

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DPMT-PS タンガロイ

    チップ DPMT-PS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2.5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.5●水平方向切刃長さ(mm):11.6厚さ(mm)3.97内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DPMT-TM タンガロイ

    チップ DPMT-TM

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
  • 旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入 京セラ

    旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

    京セラ
    3,698税込4,068
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
  • 旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入 京セラ

    旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入

    京セラ
    5,198税込5,718
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。炭素鋼からステンレス鋼まで幅広く対応です。旋削加工用。PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
    仕様●E級(SF仕様)●シャープエッジ●被膜構成:MEGACOAT●呈色:黒赤色●USFブレーカ:低送り●シャープエッジ●E級(SF仕様)●PVDコーティング●質量:0.95gアズワン品番65-6396-69
  • 旋削加工用チップ PVDサーメット CPMT090308XQ PVシリーズ 京セラ

    旋削加工用チップ PVDサーメット CPMT090308XQ PVシリーズ

    京セラ
    2,398税込2,638
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
    仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:1.62gアズワン品番65-6234-93
  • ミーリング用チップ サーメット 特定ユーザー向け TN100M 10個入 京セラ

    ミーリング用チップ サーメット 特定ユーザー向け TN100M 10個入

    京セラ
    6,298税込6,928
    1個(10個)
    13日以内出荷
    TN100M:高速加工時の耐酸化磨耗抑制と耐熱衝撃性の大幅改善により、安定・長寿命を実現したミーリング専用強靭サーメット。ミーリング加工用。TN100M:鋼・金型鋼の高速ミーリング加工用サーメット
    仕様●適合ホルダ:MEA型●呈色:輝灰色●K級●ノンコート●ISO14001認証取得工場製●サーメット●質量:0gアズワン品番65-6409-74
  • 旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WE (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WE (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWE穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WF (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WF (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPH穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-CQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカCQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカCJ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカXSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-XP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-XP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカXP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-XQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-XQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・中切削)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカXQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用