カテゴリ
絞り込み
材質
- CBN焼結体(2)
- CVDコーティング(311)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(563)
- その他(90)
- サーメット(185)
- セラミックス(15)
- ダイヤモンド(14)
- ダイヤモンド焼結体(25)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(648)
- 超高圧焼結体(7)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(420)
- イスカル(213)
- 三菱マテリアル(199)
- 住友電工ハードメタル(189)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(84)
- 京セラ(72)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(68)
- SANDVIK(54)
- ワルター(31)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 富士元工業(6)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・ワルター・OSG(オーエスジー)・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ・エムーゲ(EMUGE)・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
41ページ目: フライス用

チップ TEGX
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10トラスコ品番118-7147種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ APMT-PDER-M0
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番248-2746材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TECN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。材質A30N形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TECN
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SDEX
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)8日以内出荷材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。材質T250A形状正方形厚さ(mm)4.76(±0.025)切刃長さ(mm)15.875(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDEX53MT穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ SDCH
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。切刃長さ(mm)12.7(±0.025)材質T250A形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDCH42TR-R穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ SDC
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)12.7(±0.013)材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ CSN
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.01)メーカー従来品番CSN43M
チップ WCMT-DC
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPHA-FNW
タンガロイ¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPKN 53S
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT07/09/12-MJ
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMR190616-MJ
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ADMT13/17/21-MJ
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ACMT06/07/10-MJ
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面