絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(32)
シャンク径(Φmm)
- 1.5
- 3(406)
- 3.3(40)
- 3.6(39)
- 4(363)
- 4.8(40)
- 5(247)
- 5.1(50)
- 6(519)
- 7(224)
- 8(486)
- 9(218)
- 10(478)
- 11(192)
- 12(430)
- 13(137)
- 14(220)
- 15(75)
- 16(249)
- 18(106)
- 20(155)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(3)
- 32(3)
- 35(1)
- 38(4)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 75(5)
- 100(4)
- 150(1)
- 200(2)
材質
- 超硬合金(31)
溝長(mm)
- 8(2)
- 8.7(1)
- 9(3)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(3)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(3)
- 50(3)
表面処理
- VCDコーティング(3)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(11)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- RYOCO(菱高精機)(11)
- ATOM(サイトウ製作所)(7)
- タンガロイ(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- DIXI(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ワルター(1)
- WIDIN(1)
- SPHINX(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・NACHI(不二越)・ワルター・WIDIN・SPHINX・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
マックスアルミ用ドリル ACD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
スィープカットドリル ASWD
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から3日以内出荷バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から29日以内出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎