絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(6)
- 0.31(6)
- 0.32(6)
- 0.33(6)
- 0.34(6)
- 0.35(6)
- 0.36(6)
- 0.37(6)
- 0.38(6)
- 0.39(6)
- 0.4(8)
- 0.45(8)
- 0.5(12)
- 0.55(12)
- 0.6(12)
- 0.65(12)
- 0.7(7)
- 0.8(7)
- 1.2(12)
- 1.3(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 0.34(2)
- 0.35(2)
- 0.36(2)
- 0.4(4)
- 0.45(4)
- 0.5(5)
- 0.55(5)
- 0.6(5)
- 0.65(5)
- 0.7(4)
- 1(5)
- 1.1(4)
- 1.2(7)
- 1.3(5)
- 1.4(3)
- 1.5(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30
- 38(100)
- 40(222)
- 45(189)
- 50(193)
- 58(121)
- 60(138)
- 66(203)
- 70(149)
- 74(114)
- 75(124)
- 79(124)
- 80(148)
- 82(122)
- 89(124)
- 90(127)
- 95(114)
- 100(214)
- 102(120)
- 115(172)
- 118(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(59)
溝長(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(16)
- 4.5(1)
- 5(16)
- 5.5(5)
- 6(29)
- 6.5(5)
- 7(3)
- 8(8)
- 8.5(5)
- 9.5(5)
- 10(2)
- 11(4)
- 13(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(40)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(5)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(3)
- DIXI(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- SPHINX(1)
- WIDIN(1)
- グーリング(1)
- タンガロイ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ワルター(1)
- 京セラ(1)
- 協和精工(42)
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIXI・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・SPHINX・WIDIN・グーリング・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・ワルター・京セラ・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル
協和精工¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル
協和精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.35表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.49表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.58表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.54表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.6表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.59表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.33表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.36表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.67表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.61表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.39表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.46表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.56表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.53表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.69表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.63表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.64表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.65表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.31表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.45表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長6被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.66表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.41表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.34表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長5被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.47表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長30刃数2枚刃溝長4被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.37表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30