絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25
  • 3(445)
  • 3.5(324)
  • 4(398)
  • 4.2(311)
  • 4.5(362)
  • 4.8(316)
  • 5(415)
  • 5.5(362)
  • 6(433)
  • 6.5(351)
  • 6.8(328)
  • 7(370)
  • 7.5(337)
  • 8(410)
  • 8.5(345)
  • 9(356)
  • 9.5(315)
  • 10(426)
  • 11(323)
  • 12(405)
シャンク径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 25(34)
  • 32(1)
  • MT3(5)
全長(mm)
  • 56(3)
  • 56.5(5)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 121(7)
  • 135(5)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 153(1)
  • 165(4)
  • 174(1)
  • 180(3)
  • 184(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(5)
  • 215(1)
  • 240(2)
  • 260(3)
  • 270(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(56)
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 37.5(9)
  • 40(1)
  • 45(4)
  • 60(3)
  • 75(7)
  • 85(4)
  • 100(3)
  • 115(4)
  • 126(1)
  • 130(1)
  • 140(3)
  • 142(1)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 182(1)
  • 190(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
表面処理
  • PVDコーティング(24)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(8)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ケナメタル(28)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • ミラー(3)
  • 大見工業(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ムラキ(1)
ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・ニチアロイ(日本超硬)・ミラー・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・ムラキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    279,800税込307,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    199,800税込219,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬エンドミル ABDE ケナメタル

    超硬エンドミル ABDE

    ケナメタル
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック
    材質超硬刃数3
  • 超硬エンドミル RQDB ケナメタル

    超硬エンドミル RQDB

    ケナメタル
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。ラフィング。厚膜PVDコーティングBeyond材種。20°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)37.5コーナーR0.5首下長L1(mm)56.5フランジ径D(Φmm)24システムサイズDL25
  • 超硬エンドミル FMDF ケナメタル

    超硬エンドミル FMDF

    ケナメタル
    62,980税込69,278
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル RSM II ケナメタル

    超硬エンドミル RSM II

    ケナメタル
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。19枚刃
    材質超硬刃数7表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)37.5首下長L1(mm)56.5フランジ径D(Φmm)24システムサイズDL25
  • 超硬エンドミル RKDF ケナメタル

    超硬エンドミル RKDF

    ケナメタル
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。6枚刃
    材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングコーナーR0.75
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UDDV

    ケナメタル
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV

    ケナメタル
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV

    ケナメタル
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
    材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV

    ケナメタル
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV

    ケナメタル
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
    材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV

    ケナメタル
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング面取幅BCH(mm)0.5
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UDDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UDDE

    ケナメタル
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングコーナー6
  • 超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

    ケナメタル
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

    ケナメタル
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock
    材質超硬
  • 超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE

    ケナメタル
    92,980税込102,278
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
    材質超硬
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UGDE

    ケナメタル
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UGDE

    ケナメタル
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

    ケナメタル
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL

    ケナメタル
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL

    ケナメタル
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
    材質超硬表面処理PVDコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル