カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 15.1(9)
- 15.2(9)
- 15.3(9)
- 15.4(9)
- 15.5(14)
- 17.07(2)
- 17.1(1)
- 17.25(3)
- 17.3(1)
- 17.46(3)
- 17.5(7)
- 17.75(4)
- 18(7)
- 20.5(2)
- 21(2)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 11(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 25(1)
- 32(1)
- M2(1)
- MT2(18)
- MT3(2)
全長(mm)
- 228
- 40(130)
- 46(110)
- 50(133)
- 52(127)
- 70(177)
- 75(151)
- 79(109)
- 80(157)
- 86(123)
- 89(127)
- 95(146)
- 100(193)
- 102(124)
- 117(117)
- 125(142)
- 133(139)
- 140(110)
- 150(150)
- 200(128)
- 250(129)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(20)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(2)
シャンク形状
- テーパシャンク(6)
溝長(mm)
- 107(1)
- 108(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 128(19)
- 130(11)
- 147(1)
- 167(1)
107・108・115・116・128・130・147・167
表面処理
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(10)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(11)
- 三菱マテリアル(6)
- NACHI(不二越)(5)
- 理研製鋼(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- イシハシ精工(1)
- THECUT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
モノタロウ・グーリング・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・ケナメタル・イシハシ精工・THECUT・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
スーパーマルチドリル XHGS型
住友電工ハードメタル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥31,980税込¥35,1781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-1657材質HSS全長(mm)228ねじ【メトリック】M16溝長(mm)130先端角(°)118シャンクMT2表面処理ホモ処理大径(Φmm)17.5小径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)38.5
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷から9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
旋盤用ドリル V-MT-GDN
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇