絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 2.8(7)
- 3.2(3)
- 4(4)
- 4.2(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 8.6(5)
- 8.7(4)
- 9(9)
- 9.1(4)
- 9.2(5)
- 9.4(4)
- 10(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 5(1)
- 6.35(12)
- 8(1)
- 10(11)
- 10.5(1)
全長(mm)
- 68(3)
- 80(5)
- 85(3)
- 86(2)
- 90(11)
- 91(1)
- 93(2)
- 95(2)
- 98(1)
- 100(6)
- 101(1)
- 130(1)
- 150(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(25)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(1)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(10)
溝長(mm)
- 40
- 18(54)
- 20(62)
- 24(50)
- 30(60)
- 33(56)
- 35(52)
- 36(53)
- 39(57)
- 42(47)
- 43(59)
- 45(50)
- 47(43)
- 56(40)
- 57(53)
- 62(45)
- 70(46)
- 75(72)
- 81(42)
- 87(53)
- 100(45)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(4)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- FKD(フクダ精工)(1)
- GREAT TOOL(1)
- NACHI(不二越)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- RELIEF(1)
- trad(2)
- エスコ(5)
- グーリング(1)
- コマドリル(1)
- トップ工業(2)
- ビックツール(1)
- ベッセル(1)
- 三菱マテリアル(5)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 理研製鋼(3)
モノタロウ・FKD(フクダ精工)・GREAT TOOL・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RELIEF・trad・エスコ・グーリング・コマドリル・トップ工業・ビックツール・ベッセル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ストレートドリル
(74件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥599税込¥6591本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
チタンコート 中ぐりドリル
RELIEF¥559~税込¥615~1本当日出荷穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
10mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)10有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
9mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)9有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)