絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(7)
- 12.5(4)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(9)
- 14.5(4)
- 15(4)
- 16(7)
- 20(6)
- 22(5)
- 25(7)
- 28(5)
- 30(8)
- 37(19)
- 38(20)
- 39(21)
- 40(28)
- 42(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(35)
- 3(11)
- 4(39)
刃長(mm)
- 25(2)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(6)
- 55(9)
- 60(1)
- 65(44)
- 70(1)
- 75(7)
- 80(8)
- 100(6)
- 150(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(9)
- 16(8)
- 20(9)
- 25(11)
- 32(51)
- 42(2)
全長(mm)
- 150
- 50(97)
- 60(149)
- 65(115)
- 70(85)
- 75(131)
- 80(105)
- 85(77)
- 90(130)
- 95(129)
- 100(83)
- 105(67)
- 110(120)
- 115(66)
- 120(76)
- 125(75)
- 130(63)
- 135(60)
- 140(60)
- 160(68)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(18)
- ハイス(38)
- 粉末ハイス(25)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(8)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(13)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(38)
- NACHI(不二越)(18)
- OSG(オーエスジー)(13)
- FKD(フクダ精工)(12)
- 日進(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・日進
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(7)
14(9)
16(7)
25(7)
30(8)
37(19)
38(20)
39(21)
40(28)
42(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロングシャンク ミディアム LS-EDN
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)33
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から翌々日出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティング
スロッチングエンドミル SL-ST
FKD(フクダ精工)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。材質SKH56刃数2枚刃
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥66,980~税込¥73,678~1本翌日出荷から4日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥77,980~税込¥85,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥95,980~税込¥105,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理Sコーティング外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥87,980~税込¥96,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03