絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22(2)
- 25(1)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 48(2)
- 50(4)
刃数
- 2(2)
- 4(3)
- 6(1)
刃長(mm)
- 25(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 125(2)
- 130(2)
シャンク径(Φmm)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 42(2)
- 50.8(2)
全長(mm)
- 225
- 50(98)
- 60(149)
- 65(115)
- 70(85)
- 75(132)
- 80(105)
- 85(77)
- 90(130)
- 95(129)
- 100(83)
- 105(67)
- 110(119)
- 115(66)
- 120(76)
- 125(76)
- 130(63)
- 135(60)
- 140(60)
- 150(82)
- 160(68)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(2)
ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
22(2)
25(1)
26(2)
28(2)
30(2)
32(2)
48(2)
50(4)

2枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミル
S&K(三興製作所)¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミル
S&K(三興製作所)¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)45外径許容差(mm)+0.05~0