絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 3(130)
- 4(135)
- 5(140)
- 6(145)
- 7(141)
- 8(153)
- 9(130)
- 10(179)
- 11(128)
- 12(157)
- 13(117)
- 14(132)
- 15(125)
- 16(138)
- 17(108)
- 18(128)
- 19(101)
- 20(158)
- 25(119)
- 30(119)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(14)
- 4(17)
- 6(6)
刃長(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 70(22)
- 75(1)
- 85(1)
- 100(3)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(2)
- 145(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(6)
- 250(5)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- 32(25)
- 42(28)
全長(mm)
- 155(9)
- 160(11)
- 165(1)
- 170(4)
- 175(1)
- 190(2)
- 220(3)
- 230(2)
- 235(2)
- 245(2)
- 250(3)
- 265(2)
- 280(2)
- 285(2)
- 290(2)
- 295(3)
- 300(3)
- 320(2)
- 340(2)
- 350(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(24)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(6)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(12)
- S&K(三興製作所)(11)
- FKD(フクダ精工)(9)
- OSG(オーエスジー)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(135)
5(140)
6(145)
7(141)
8(153)
10(179)
12(157)
14(132)
16(138)
20(158)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥98,980~税込¥108,878~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥95,980~税込¥105,578~1本当日出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥99,980~税込¥109,978~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥94,980税込¥104,4781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
スロッチングエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から5日以内出荷ストレート刃。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷から5日以内出荷外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥95,980税込¥105,5781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
2枚刃ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥62,980税込¥69,2781本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥82,980税込¥91,2781本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準公差(mm)+0.030~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.030