絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 52
- 3(140)
- 4(145)
- 5(149)
- 6(161)
- 7(147)
- 8(168)
- 9(139)
- 10(191)
- 11(133)
- 12(169)
- 13(122)
- 14(139)
- 15(129)
- 16(148)
- 17(110)
- 18(135)
- 19(103)
- 20(166)
- 25(122)
- 30(120)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 4(2)
刃長(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(2)
シャンク径(Φmm)
- 32(4)
- 42(4)
全長(mm)
- 155(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 175(2)
材質
- ハイス(4)
ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(140)
4(145)
5(149)
6(161)
7(147)
8(168)
10(191)
12(169)
16(148)
20(166)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷から5日以内出荷外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30