絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 18(1)
刃長(mm)
- 28(1)
- 35(3)
- 50(1)
- 53(3)
シャンク径(Φmm)
- 12(5)
- 16(2)
- 20(1)
刃数
- 3(1)
- 4(7)
全長(mm)
- 115
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(39)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(63)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(23)
- 200(45)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(5)
その他
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NACHI(不二越)(1)
OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
13(2)
14(2)
15(3)
18(1)

ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角30°適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇