絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 6(63)
- 7(44)
- 8(67)
- 9(42)
- 10(82)
- 12(82)
- 14(68)
- 15(69)
- 16(80)
- 18(72)
- 20(92)
- 22(70)
- 25(88)
- 28(63)
- 30(90)
- 32(65)
- 35(78)
- 40(77)
- 45(57)
- 50(72)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 5(1)
- 9(6)
- 15(2)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(10)
刃数
- 3(4)
- 4(6)
全長(mm)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- NACHI(不二越)(6)
- 日進(3)
- S&K(三興製作所)(1)
NACHI(不二越)・日進・S&K(三興製作所)
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(82)
12(82)
16(80)
18(72)
20(92)
25(88)
30(90)
35(78)
40(77)
50(72)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
シルバーエンドミル AEM3-3
日進¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
レインボーエンドミル AEDM3-3
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)
日進¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3