絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 12.7(2)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 13.1(1)
- 13.2(1)
- 13.3(1)
- 13.4(1)
- 13.5(1)
- 13.6(1)
- 13.7(1)
- 13.8(1)
- 13.9(1)
- 14(2)
- 14.1(1)
- 14.2(1)
- 14.3(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 18(2)
- 40(1)
- 42.5(1)
- 50(4)
刃数
- 2(5)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(1)
全長(mm)
- 125
- 50(7)
- 55(9)
- 60(18)
- 70(12)
- 80(14)
- 85(8)
- 90(20)
- 100(20)
- 110(21)
- 120(18)
- 135(6)
- 140(12)
- 150(20)
- 160(23)
- 180(21)
- 200(12)
- 210(6)
- 220(14)
- 240(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(4)
ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12.7(2)
13(2)
13.7(1)
13.8(1)
13.9(1)
14(2)
14.1(1)
14.2(1)
14.3(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
テーパー刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇