絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1
- 2(15)
- 3(16)
- 4(19)
- 6(24)
- 7(18)
- 8(26)
- 9(18)
- 10(26)
- 11(15)
- 12(24)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(15)
- 16(24)
- 17(13)
- 18(20)
- 20(24)
- 25(21)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.7(1)
- 1(3)
- 2(1)
- 2.5(5)
- 5(1)
刃数
- 2(10)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(10)
全長(mm)
- 49(1)
- 50(5)
- 55(2)
- 60(4)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(4)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・大洋ツール
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(24)
8(26)
10(26)
12(24)
14(22)
16(24)
18(20)
20(24)
25(21)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
ボールエンドミル BE
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌日出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇