絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 2(17)
- 3(18)
- 4(20)
- 5(18)
- 6(26)
- 7(18)
- 8(27)
- 9(18)
- 10(28)
- 11(15)
- 12(26)
- 13(16)
- 14(22)
- 15(16)
- 16(25)
- 20(24)
- 25(21)
- 30(22)
- 40(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 34(6)
- 35(5)
- 40(2)
- 60(5)
- 90(1)
- 100(1)
刃数
- 2(15)
- 4(5)
シャンク径(Φmm)
- 16(19)
- 32(1)
全長(mm)
- 140(4)
- 145(2)
- 150(6)
- 160(2)
- 175(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 250(2)
- 350(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(13)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- FKD(フクダ精工)(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- EIKO(栄工舎)(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(26)
8(27)
10(28)
12(26)
14(22)
16(25)
18
20(24)
25(21)
30(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
FKD(フクダ精工)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
OSG(オーエスジー)¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇