絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 9(1)
- 10(2)
刃数
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
刃長(mm)
- 10(2)
- 25(1)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 10(2)
全長(mm)
- 10
- 40(172)
- 45(339)
- 50(655)
- 55(121)
- 57(82)
- 60(657)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(508)
- 75(480)
- 80(380)
- 83(82)
- 90(404)
- 100(520)
- 110(272)
- 120(197)
- 125(115)
- 130(106)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIN(1)
NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(2)
9(1)
10(2)

スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜