絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(3)
- 28(2)
- 30(6)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 40(4)
刃数
- 2(5)
- 4(5)
- 6(3)
- 8(2)
刃長(mm)
- 45(1)
- 60(8)
- 65(2)
- 75(2)
- 100(2)
シャンク径(Φmm)
- 20(5)
- 25(2)
- 32(8)
- 42(3)
全長(mm)
- 165
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(666)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(387)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(7)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- その他(2)
- サーメット(1)
- 超硬合金(12)
- 鋼(1)
その他・サーメット・超硬合金・鋼
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- NACHI(不二越)(2)
- グーリング(1)
- アサヒ工具(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・グーリング・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18(1)
20(2)
22(3)
28(2)
30(6)
32(1)
35(1)
36(2)
40(4)

ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥279,800税込¥307,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
超硬ガンドリル
グーリング¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷から4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
FINミル(サーメットエンドミル)ロング
RYOCO(菱高精機)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥71,980~税込¥79,178~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥249,800税込¥274,7801本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6
エポック21エンドミル(ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
リーガルジャンボエンドミル4枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル4枚刃ロング用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0.04~0
リーガルジャンボエンドミル2枚刃ロング
RYOCO(菱高精機)¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷超硬コーティングエンドミル2枚刃ロング用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0/-0.04