絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(6)
- 21(1)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(5)
- 26(3)
- 28(4)
- 30(1)
- 32(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
- 4(8)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(2)
刃長(mm)
- 70(3)
- 75(2)
- 80(7)
- 85(1)
- 96(1)
- 100(3)
- 120(2)
- 124(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(9)
- 42(2)
全長(mm)
- 175
- 40(181)
- 45(341)
- 50(684)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(674)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(524)
- 75(502)
- 80(385)
- 83(82)
- 90(409)
- 100(535)
- 110(271)
- 120(197)
- 125(115)
- 130(106)
- 140(127)
- 150(168)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- 超硬合金(15)
- 鋼(2)
PVDコーティング・その他・超硬合金・鋼
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(5)
- グーリング(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- アサヒ工具(1)
RYOCO(菱高精機)・グーリング・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・NACHI(不二越)・アサヒ工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20(6)
22(3)
24(3)
25(5)
26(3)
28(4)
32(4)
40(1)
45(1)
50(1)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥299,800税込¥329,7801本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥279,800税込¥307,7801本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥93,980税込¥103,3781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
超硬ガンドリル
グーリング¥55,980~税込¥61,578~1本当日出荷から4日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥83,980~税込¥92,378~1本翌々日出荷ロー付、不等リードロング刃用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥229,800税込¥252,7801本3日以内出荷から5日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6